Drehhocker, Kunstleder, mit Rollen

Artikel-Nr.: 965406
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Base-Tec
Ausführung mit Rollen
Sitz-⌀ 400 mm
Fußkreuz-⌀ 640 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 430 mm - 600 mm
Material Sitzfläche Kunstleder
Material Fußkreuz Kunststoff
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm DIN 68877
Produktart Hocker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965406
EAN / GTIN 4016849534763
Herstellernummer 9468H-0551 NEU

Beschreibung

Ausführung:

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus abwaschbarem Kunstlederpolster in schwarz, mit umlaufendem Kantenschutz.
Fußkreuz-⌀ 640 mm.
Sitz-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile