Drehhocker, PU-Schaum, mit Gleiter

Artikel-Nr.: 965395
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Base-Tec
Ausführung ohne Rollen
Sitz-⌀ 350 mm
Fußkreuz-⌀ 640 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 430 mm - 600 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche PU-Schaum
Material Fußkreuz Kunststoff
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Norm DIN 68877
Produktart Hocker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965395
EAN / GTIN 4016849295619
Herstellernummer 9467H-2000

Beschreibung

Ausführung:

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus robustem PU-Schaum.
Fußkreuz-⌀ 640 mm.
Sitz-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb