Drehhocker, PU-Schaum, mit Gleiter und Fußring

Artikel-Nr.: 965397
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Base-Tec
Ausführung hohe Sitzhöhe
Sitz-⌀ 350 mm
Fußkreuz-⌀ 680 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 570 mm - 850 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche PU-Schaum
Material Fußkreuz Kunststoff
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter mit Fußring
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Norm DIN 68877
Produktart Hocker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965397
EAN / GTIN 4016849295633
Herstellernummer 9469H-2000

Beschreibung

Ausführung:

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus robustem PU-Schaum.
Fußkreuz-⌀ 680 mm, Fußring höhenverstellbar.
Sitz-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile