• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0172-1051-0236SXC50 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 50xD

Artikel-Nr.: 9573178
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9573178
EAN / GTIN 7291075442274
Herstellernummer 9573178
L-Nummer L24020 108

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.172″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.172″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 10.83″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.598″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 10.512″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.172″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.172″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.172″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 10.83″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 12.598″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.575″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 10.512″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb