• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 029-011-030 AP4 IC908 DIN 3567-Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 5531094
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5531094
    EAN / GTIN 7291075007602
    Herstellernummer 5531094
    L-Nummer L24240 712

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 2.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 17.4 mm, L/D Bereich 4xD, L/D Bereich 4xD, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Nutzlänge (LU) 11.6 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 2.9 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Spannutenlänge (LCF) 17.4 mm
    • L/D Bereich 4xD
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 38.6 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 11.6 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb