• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-08X145-2T05 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 3404549
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3404549
    EAN / GTIN 7291075450385
    Herstellernummer 3404549
    L-Nummer L24060 740

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidenlänge 10 mm, Schneidenlänge 10 mm, Schneidenlänge 10 mm, Schneidenlänge 10 mm, Bohrdurchmesser (DC) 8 mm

    Merkmal:

    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Schneidenlänge 10 mm
    • Bohrdurchmesser (DC) 8 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb