• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECDF080A100-2T05 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: 3376045
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3376045
EAN / GTIN 7291075466379
Herstellernummer 3376045
L-Nummer L24060 735

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T05, Bohrdurchmesser (DC) 8 mm, Kraglänge (LPR) 18 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Bohrdurchmesser (DC) 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 18 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb