• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 0637-032-080 FNPCD Vollhartmetall-Bohrer mit PKD-Spitze für die Bearbeitung von CFK und Al/Ti-Stacks

Artikel-Nr.: 3384446
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3384446
EAN / GTIN 7291075410051
Herstellernummer 3384446
L-Nummer L24240 891

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 6.37 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.37 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 41.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 76 mm, Nutzlänge (LU) 32 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 6.37 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.37 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 41.6 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 76 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 32 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb