Easyfix Halter für easyPick Kleinteilebehälter, passend für easyPick Höhe: 25mm

Artikel-Nr.: 955815 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für easyPick Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 70 mm
Breite 72 mm
Tiefe 20 mm
Produktart Kastenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749
Herstellernummer 955815 25

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210951265.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210 Höhe 25 mm, bis maximale Tiefe 6G, minimale Breite 3G.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Für größere GARANT easyPick Kleinteilebehälter ab 8G können mehrere Halter nebeneinander verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb