Easyfix Frässtifthalter 3+6

Artikel-Nr.: 955735 3+6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Produktart Frässtifthalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Herstellernummer 955735 3+6

Beschreibung

Ausführung:

Gestufte Aufnahmen für bis zu 6 Frässtifte mit Schaft-⌀ 3 und/oder 6 mm. Übersichtlich gelagert in 2 Reihen.
Universell einsetzbar für verschiedene Kopf-⌀:
6 Stück bis Kopf-⌀ 25 mm, 3 Stück bis Kopf-⌀ 30 mm versetzt, 2 Stück bis Kopf-⌀ 50 mm und 1 Stück bis Kopf-⌀ 85 mm. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb