Easyfix Schraubendreherhalter 2

Artikel-Nr.: 955670 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 844 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Abstand Aufnahmen (mitte zu mitte) 33 mm
Durchgangsbohrungs-⌀ 9,5 mm
Stufenbohrungs-⌀ des Köchers (max. Griff-⌀) 30 / 21 / 16
Anzahl Aufnahmen 2
für Schraubendreher Gr. 2 − 6
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Produktart Schraubendreherhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955670 2
EAN / GTIN 4062406197520
Herstellernummer 955670 2

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche und schonende Bereitstellung der Schraubendreher. Leichtes Entnehmen und Einhängen durch geführte Aussparungen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb