• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Easyfix Schwenkbarer Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung A1

Artikel-Nr.: 955650 A1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 890 mm
Schwenkarm-Ausladung 1.035 mm
Schwenkarm Nutzlänge 917 mm
Anzahl Magnete 6 × Nr. 974880 Gr. 1
maximal geeignet für Papierformat bis DIN A1
Gewicht 1,56 kg
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955650 A1
EAN / GTIN 4062406196912
Herstellernummer 955650 A1

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkbarer Zeichnungshalter aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten und zwei Zeichnungshalter-Armen. Die abklappbaren Zeichnungshalter-Arme können in der Höhe verändert werden. Die Magnet-Clips können auf der Aluminium-Schiene nach Bedarf verschoben werden.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten. Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb