Easyfix Einzelhaken 62 mm

Artikel-Nr.: 955630 62

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,26 € / Stück
  • ab 5 Stück
    6,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
760 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 27 mm
Nutztiefe 62 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art einfach
Hakenform Einzelhaken
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955630 62
EAN / GTIN 4062406196974
Herstellernummer 955630 62

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb