Easyfix Werkzeughalter abgewinkelt 35° 100 mm

Artikel-Nr.: 955550 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,56 € / Stück
  • ab 5 Stück
    2,97 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
717 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 54 mm
Nutztiefe 100 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art einfach
Hakenform Einzelhaken 35°
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955550 100
EAN / GTIN 4062406195632
Herstellernummer 955550 100

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Empfehlung:

Auch hervorragend geeignet für die Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb