• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anbau-Trennwand (1 Standsäule und 3 Lochwände) einseitig 1000 mm

Artikel-Nr.: 955431 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.125 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 660 mm
maximale Feldlast 200 kg
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 25 kg
Produktart Lochwand Aufsteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Herstellernummer 955431 1000

Beschreibung

Ausführung:

Standsäulen (Stahlrohr 60×40×2 mm) mit Niveauausgleich und Einhängeschlitzen an Vorder- und Rückseite zur Aufnahme von Fachböden etc. Gewindebuchsen an der Innenseite der Standsäulen zur Montage (Schraubmontage) der Lochwände Nr. 928070; 928071.
Lochwände aus Stahlblech □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern.

Verwendung:

Als Raumteiler, Sichtschutz und zur übersichtlichen und flexiblen Werkzeuglagerung.

Lackierung:

Lochwände lichtgrau RAL 7035, Standsäulen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb