{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.125 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 660 mm | |
maximale Feldlast | 200 kg | |
Lochwand Ausführung | einseitig | |
Gewicht | 34 kg | |
Produktart | Lochwand Aufsteller |
Artikelnummer | 955431 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163303 | |
Herstellernummer | 955431 1500 |