Boards M

Artikel-Nr.: 955320 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
663 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 777 mm
Breite 500 mm
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 5,8 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184
Herstellernummer 955320 M

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Stahlblech gekantet □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör zur Wandmontage, Aufkleber.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bestückung möglich mit Easyfix Haken und Haltern und Zubehör für Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster aus Gruppe 95.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb