• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Boards L

Artikel-Nr.: 955320 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 1.554 mm
Breite 500 mm
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 10 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955320 L
EAN / GTIN 4062406159191
Herstellernummer 955320 L

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Stahlblech gekantet □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör zur Wandmontage, Aufkleber.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bestückung möglich mit Easyfix Haken und Haltern und Zubehör für Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster aus Gruppe 95.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb