Mulden Sortiment 50/3

Artikel-Nr.: 950460 50/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzfläche in G 20×24
    Höhe 25 mm
    Breite 500 mm
    Tiefe 600 mm
    Breite in G 20
    Tiefe in G 24
    Mulden Höhe 25 mm
    passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
    passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
    passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Material Kunststoff
    Gewicht 1,321 kg
    Produktart Schubladen-Mulde

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950460 50/3
    EAN / GTIN 4062406388829
    Herstellernummer 950460 50/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.
    Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×24G.

    Passend für:

    Schubladen 20×24G.

    Inhalt:

    Mulden 1K Höhe 25 mm Nr. 951415: 8 × Gr. 6×6/4; 4 × Gr. 6×6/2; 4 × Gr. 2×6/1
    Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 1 × Gr. A; 3 × Gr. C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb