Mulden Höhe 25 mm 1K, Breite×Tiefe in G / Typ: 6X6/4

Artikel-Nr.: 951415 6X6/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 713 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 150 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 4
Anzahl Mulden 4
passende Steck-Trennplättchen Nr. 951275 Gr. C
Produktart Muldeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951415 6X6/4
EAN / GTIN 4062406151829
Herstellernummer 951415 6X6/4

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb