Mulden Höhe 25 mm 1K 6X6/2

Artikel-Nr.: 951415 6X6/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 558 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 150 mm
    Tiefe 150 mm
    Breite in G 6
    Tiefe in G 6
    Anzahl Fächer in Box 2
    Anzahl Mulden 2
    passende Steck-Trennplättchen Nr. 951275 Gr. A
    Produktart Muldeneinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951415 6X6/2
    EAN / GTIN 4062406151706
    Herstellernummer 951415 6X6/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb