Mulden Steck-Trennplättchen Set 10-teilig C

Artikel-Nr.: 951275 C
Setpreis 10 Stück (0,26 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 973 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 37,5 mm
Produktart Trennplättchen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951275 C
EAN / GTIN 4062406151959

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.