• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix-Behälter 2000/19

Artikel-Nr.: 928235 2000/19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge mm / Anzahl Behälter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Multifix Ausführung mit Sichtlagerkasten
Länge 2.000 mm
Breite 1.940 mm
Nutzbreite 1.934 mm
Einbauhöhe 100 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
Anzahl Behälter 19
Behälter Typ SB5
Farbe Sichtlagerkasten rot
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 6,8 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928235 2000/19
EAN / GTIN 4062406113872
Herstellernummer 928235 2000/19

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene aus Aluminium wie unter Nr. 928201 beschrieben. Bestückung unterschiedlicher Behältergrößen auf einer Multifix-Schiene möglich. Tragfähigkeit auf die Länge verteilt 50kg.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit Easyfix-Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb