• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand mit Bürstenleiste 2000

Artikel-Nr.: 928111 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 1.920 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 2000
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung einseitig; mit Bürstenleiste
Gewicht 12 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928111 2000
EAN / GTIN 4062406113186
Herstellernummer 928111 2000

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand wie unter Nr. 928070 beschrieben inklusive Bürstenleiste für Durchführung der Kabel nach hinten. Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.
2 Mittelstege

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb