• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kastenwagen mit 5 Ladeflächen 5393

Artikel-Nr.: 919882 5393
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Höhenverstellung im Raster: 100

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 100
Typ 5393
Höhe 1.792 mm
Breite 1.370 mm
Tiefe 845 mm
Ladeflächenbreite 1.200 mm
Ladeflächentiefe 780 mm
Ladeflächenhöhe 1 292 mm
Ladeflächenhöhe 2 582 mm
Ladeflächenhöhe 3 882 mm
Ladeflächenhöhe 4 1.182 mm
Ladeflächenhöhe 5 1.482 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 90 kg
Tragfähigkeit gesamt 750 kg
Material Einlegeboden Sandwich-Platten mit Buchendekor-Oberfläche
Material Rad TPE
Schiebegriff ja
Gewicht 175 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919882 5393
EAN / GTIN 4017976019178
Herstellernummer 5393

Beschreibung

Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40×40×4 mm verkleidet, komplett verschweißt. Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb