• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen, bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen 70

Artikel-Nr.: 918595 70
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Sichtlagerkasten Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.300 mm
Breite 1.100 mm
Breite ohne Griff 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 970 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Material Rollen spurloser Polyurethan-Laufbelage
Anzahl Sichtlagerkasten 70
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Gewicht 81 kg
Produktart Materialwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918595 70
EAN / GTIN 4062406098056
Herstellernummer 918595 70

Beschreibung

Ausführung:

Montagewagen Nr.918590 Gr.1300 bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen.
Rahmen und Aufbau aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, ⌀ 125 mm) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.
Bestückung mit 6× Multifix-Sichtlagerkästen Nr. 928230 Gr.1000/AA1 sowie 4×Nr. 928230 Gr.1000/AB1.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb