{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.300 mm | |
Bredde | 1.100 mm | |
Bredde uden greb | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 970 mm | |
Ophængsintervaller | 50 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Materiale, hjul | spurloser Polyurethan-Laufbelag | |
Antal åbne opbevaringskasser | 84 | |
Maks. bæreevne | 200 kg | |
Vægt | 90 kg | |
Produktart | Materialwagen |
Artikelnummer | 918595 84 | |
EAN / GTIN | 4062406098063 | |
Herstellernummer | 918595 84 |