{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 1.300 mm | |
Breite | 1.100 mm | |
Breite ohne Griff | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 970 mm | |
Nutzbreite | 920 mm | |
Einhängeraster | 50 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 200 kg | |
Material Rollen | spurloser Polyurethan-Laufbelag | |
Gewicht | 32 kg | |
Produktart | Materialwagen |
Artikelnummer |
918590 1300
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406057244
Kopieren |
|
Herstellernummer |
918590 1300
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |