• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialwagen 1700 mm

Artikel-Nr.: 918590 1700
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.700 mm
Breite 1.100 mm
Breite ohne Griff 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 1.370 mm
Nutzbreite 920 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Material Rollen spurloser Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 35 kg
Produktart Materialwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918590 1700
EAN / GTIN 4062406057251
Herstellernummer 918590 1700

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen und Aufbau aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, ⌀ 125mm) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.

Verwendung:

Bestückung mit Ablageböden, Behälterleisten, Zeichnungshaltern, Multifix-Schiene, Traverse und Lochwänden der Gr.1000 möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb