{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 130 mm | |
Typ | TS98 | |
Höhe | 1.835 mm | |
Breite | 1.390 mm | |
Tiefe | 810 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.200 mm | |
Ladeflächentiefe | 800 mm | |
Höhenverstellraster | 130 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 95 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 500 kg | |
Material Rad | Vollgummi | |
Schiebegriff | ja | |
Gewicht | 91 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Etagenwagen |
Artikelnummer | 918560 TS98 | |
EAN / GTIN | 4045197684462 |