• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen TS9 mit 4 Ladeflächen TS96

Artikel-Nr.: 918560 TS96
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Höhenverstellung im Raster: 130

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 130 mm
Typ TS96
Höhe 1.835 mm
Breite 1.225 mm
Tiefe 710 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 700 mm
Höhenverstellraster 130 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 85 kg
Tragfähigkeit gesamt 500 kg
Material Rad Vollgummi
Schiebegriff ja
Gewicht 76 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918560 TS96
EAN / GTIN 4045197684455
Herstellernummer 918560 TS96

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 130 mm verstellbar. Seitlich angebrachter Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zusatzboden Nr. 918577. Lochblechwand Nr. 918580.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb