{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 130 mm | |
Typ | TS94 | |
Höhe | 1.835 mm | |
Breite | 1.225 mm | |
Tiefe | 610 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.000 mm | |
Ladeflächentiefe | 600 mm | |
Höhenverstellraster | 130 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 75 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 500 kg | |
Material Rad | Vollgummi | |
Schiebegriff | ja | |
Gewicht | 70 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Etagenwagen |
Artikelnummer | 918560 TS94 | |
EAN / GTIN | 4045197684448 | |
Herstellernummer | 918560 TS94 |