Lochblechwand zum Einschrauben SP6

Artikel-Nr.: 918580 SP6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918580 SP6
EAN / GTIN 4045197613608
Herstellernummer 918580 SP6

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zum Einschrauben in die GARANT Tisch- und Transportwägen.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör.

Passend für:

Nr. 918520 Gr. T38; 918550 Gr. T98; 918560 Gr. TS98.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb