Lochblechwand zum Einschrauben, Typ: SP2

Artikel-Nr.: 918580 SP2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918580 SP2
EAN / GTIN 4045197613561
Herstellernummer 918580 SP2

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zum Einschrauben in die GARANT Tisch- und Transportwägen.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör.

Passend für:

Nr. 918520 Gr. T32; 918530 Gr. T54; 918540 Gr. T74; 918550 Gr. T92; 918554 Gr. TL92.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb