• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank ToolTruck mit Vollauszug-Schubladen Comfort Close 6

Artikel-Nr.: 914564 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck; Rollwerkbank ToolTruck
Höhe 1.000 mm
Breite 1.195 mm
Tiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 6
Konfigurator relevant ja
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Schrankabteil mit 2 Ablageböden und Tür. Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.
Ein Zentralverschluss verriegelt die Tür des Schrankabteils und gleichzeitig die Schubladen.
GARANT Comfort Close, Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.
Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75; Nr. 951731951821 Gr. 125 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile