Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank, Typ: G

Artikel-Nr.: 915567 G
Setpreis 4 Stück (20,75 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915567 G
EAN / GTIN 4062406809324
Herstellernummer 915567 G

Beschreibung

Ausführung:

Rollen-Satz für GARANT GridLine Werkstattwagen und Rollwerkbank ab Baujahr Mitte 2017. Rollen mit Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Passend für:

Alle GARANT GridLine Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582 ab Baujahr 08/2017.

Lieferumfang:

2 kugelgelagerte Bockrollen ⌀ 150 mm, und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller ⌀ 125 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb