Schlitztrennleisten Tiefe 16G 75 mm

Artikel-Nr.: 951510 75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,56 € / Stück
  • ab 5 Stück
    4,63 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 563 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
Stärke 12 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Herstellernummer 951510 75

Beschreibung

Ausführung:

Schlitztrennleisten einzeln zur Unterteilung der Schubladen. Werkzeugfreie Montage: Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeclipst. Stabile Konstruktion aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr an den Kanten bei Entnahme.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 16G.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb