Fachboden fest, Typ: 1

Artikel-Nr.: 914774 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Serie ToolTruck
Nutzbreite 330 mm
Nutztiefe 450 mm
Stärke 26 mm
Tragfähigkeit 25 kg
Einsatzbereich Rollwerkbank
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914774 1
EAN / GTIN 4045197893826
Herstellernummer 914774 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech silber pulverbeschichtet, zum Einhängen in das Schrankabteil der Rollwerkbank.

Passend für:

Rollwerkbank Nr. 914560, 914564, 914568.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb