{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ToolTruck | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 250 V | |
Leistungsaufnahme | 35 W | |
Lichtstrom | 2.800 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Lampenkörper Länge | 1.030 mm | |
Lampenkörper Breite | 123 mm | |
Lampenkörper Höhe | 33 mm | |
Tragarm-Ausladung | 350 mm | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Produktart | Anbauleuchte |
Artikelnummer | 914872 20 | |
EAN / GTIN | 4045197893758 | |
Herstellernummer | 914872 20 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |