• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ToolTruck mobile workbench with full extension drawers 6

Artikel-Nr.: 914560 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Number of drawers Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Schubladen Einzelentriegelung Einhand
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 20×16
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Serie ToolTruck; Rollwerkbank ToolTruck
    Höhe 1.000 mm
    Breite 1.195 mm
    Tiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite 500 mm
    Schubladen Nutztiefe 400 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 20
    Schubladen Nutztiefe in G 16
    Anzahl Schubladen 6
    Gewicht 94,4 kg
    Konfigurator relevant ja
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914560 6
    EAN / GTIN 4045197892249
    Herstellernummer 914560 6

    Beschreibung

    Version:

    The ToolTruck mobile workbench has a worktop of X-ABS for highly demanding technical applications. Cupboard with 2 storage shelves and door. Cabinet stiles are clad with LDPE bumpers.
    Central locking locks the door of the cupboard and drawers at the same time.

    Fitted with:

    Drawer front height: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

    Supplied with:

    Supplied with dividers:
    each 75 mm drawer 1 slotted partition No. 951510 size 75,
    each 125 mm drawer 1 slotted partition No. 951510 size 125.

    Colour:

    Two-tone powder-coated, silver combined with RAL 7016 anthracite.

    Note:

    Optional storage shelf / side compartment No. 914791 not integrated into the ToolTruck central locking system, locked instead by a separate cylinder lock.
    For drawers of height 200 mm, more suitable components now include slotted dividers No. 951510 size 200, edge partitions No. 951560 size 200, and divider inserts No. 951741951821 each in size 200.
    See group 95 for further accessories and dividing material.
    Suitable dividing material:
    Slotted edge partitions No. 951560 size 75; size 125 and size 200;
    Slotted dividers No. 951510 size 75; size 125 and size 200;
    Divider inserts No. 951721951821 size 75; No. 951731951821 size 125 and No. 951741951821 size 200.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb