{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | |
Spannweite | 1.500 mm | |
Ausladung | 175 mm | |
Gewicht | 12,2 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 861310 1500 | |
EAN / GTIN | 4008158007564 | |
Herstellernummer | STB150M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 1500mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
343,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
147,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 175 mm | 140 mm | 175 mm |
Gewicht | 12,2 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Spannweite | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge |