{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | |
Spannweite | 1.500 mm | |
Ausladung | 175 mm | |
Gewicht | 12 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 861320 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197786210 | |
Herstellernummer | 861320 1500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe 1500 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
147,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 175 mm | 140 mm |
Gewicht | 12 kg | 6,7 kg |
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | 30×15 mm |
Spannweite | 1.500 mm | 1.500 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |