Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 300mm

Artikel-Nr.: 861310 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 40×20 mm
Spannweite 300 mm
Ausladung 175 mm
Gewicht 5,6 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861310 300
EAN / GTIN 4008158007588
Herstellernummer STB30M

Beschreibung

Ausführung:

Schiene und Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde. Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.
Schwenkbar bis 35°.

Verwendung:

Für schwere und schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau usw. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke. Maximaler Spanndruck bis ca. 22000 N.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 300mm

Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 300mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
189,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
124,50 €
Ausladung 175 mm 175 mm
Gewicht 5,6 kg 5,5 kg
Querschnitt der Gleitschiene 40×20 mm 40×20 mm
Spannweite 300 mm 300 mm
Produktart Zwinge Zwinge

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb