{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | |
Spannweite | 400 mm | |
Ausladung | 175 mm | |
Gewicht | 6,1 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 861310 400 | |
EAN / GTIN | 4008158007601 | |
Herstellernummer | STB40M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 400mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
200,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
48,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 175 mm | 175 mm | 120 mm | 120 mm |
Gewicht | 6,1 kg | 6 kg | ||
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | 40×20 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Spannweite | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge | Zwinge |