Aufreiber mit Kunststoffheft, Klingenlänge: 110mm

Artikel-Nr.: 831700 110
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 110 mm
Klingen-⌀ 8 mm
ganze Länge 200 mm
Produktart Aufreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 831700 110
EAN / GTIN 7610733087150
Herstellernummer D16024000

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlagfestem Kunststoffheft und verchromter 4-kant-Klinge.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb