Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig ohne Behälter

Artikel-Nr.: 680305
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 680305
    EAN / GTIN 2050001017697

    Beschreibung

    Verwendung:

    Enthält hochwertige Qualitätswerkzeuge für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.

    Lieferumfang:

    STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
    Drahtbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
    DICK Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2 mit Heft, sortiert in Rolltasche: 1 St. Nr. 517200 Gr. 200 (5-teilig)
    PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150
    GARANT Doppelmaulschlüssel-Satz 6 − 34 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610610 Gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
    6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 8 (2 - 10 mm)
    PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660910 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
    PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: 1 St. Nr. 664800 Gr. 6,5
    PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665020 Gr. 3,5
    PB Swiss Tools Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668100 Gr. 1; 2
    KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 180
    KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705500 Gr. 250
    KNIPEX® Beißzange: 1 St. Nr. 706610 Gr. 210
    Universal-Gripzange: 1 St. Nr. 708205 Gr. 250
    KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160
    Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719805 Gr. J2
    Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719905 Gr. A2
    KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160
    RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
    RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
    Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 300
    Kunststoffhammer: 1 St. Nr. 754500 Gr. 32
    PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
    Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300 Gr. 175
    Plastiköler: 1 St. Nr. 083532 Gr. 125
    Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
    Markierstift, blau: 1 St. Nr. 085154 Gr. B

    Hinweis:

    Werkzeug wird lose geliefert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb