Schlosserhammer mit Stielschutzkragen 300 g

Artikel-Nr.: 750110 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 813 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 300 g
Stiellänge 300 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750110 300
EAN / GTIN 4045197299925

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit Nylon Stielschutzhülse. Gr. 200 − 1000 zusätzlich mit angeschmiedetem Stielschutzkragen.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751650 und für Gr. 100 unter Nr. 751700 Gr. 200 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schlosserhammer mit Stielschutzkragen 300 g

Schlosserhammer mit Stielschutzkragen 300 g

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 813 Stück sofort lieferbar
10,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 366 Stück sofort lieferbar
5,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
12,85 €
Gewicht ohne Stiel 300 300 300
Stiellänge 300 300 300
Produktart Hammer Hammer Hammer

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb