Werkstattwagen inkl. Universal-Werkzeugsortiment, 174-teilig für 4 Schubladen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689000 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Füllgrad einer Schublade in G 8×10; 8×20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Bestückung bestückt
Höhe 1.000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 7
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Herstellernummer 689000 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Werkstattwagen der neuen GridLine-Serie mit 7 Schubladen, 4 davon sind mit dem mitgelieferten, hochwertigen Profi-Werkzeug bestückt. Bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubenschlüssel, Steckschlüssel 1/2 Zoll, Schraubendreher, Zangen, Hämmer, Feilen, Schlagwerkzeuge, Bits, Winkelschraubendreher und Ergänzungsartikel. Die restlichen 3 Schubladen können individuell belegt werden. Das Universal-Werkzeugsortiment befindet sich passgenau in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet.
Die Schubladenentriegelung des Werkstattwagens erfolgt durch einen zentralen Entriegelungsgriff in der Griffleiste.
Je 75 mm Schublade wird 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75 und je 125 mm Schublade wird 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125 mitgeliefert. Die Ablage kann bei Bedarf gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) getauscht werden.
Ausführung Werkstattwagen:
  • Großflächig. Praktisch. Kraftfeste, rutschhemmende und oberflächenschonende X-ABS-Ablage.
  • Systematisch. Unterteilbar. 7 Schubladen bieten Platz für jede Menge Werkzeug.
  • Optisch. Kraftvoll. Zweifarbig pulverbeschichtet, Silber komibiniert mit Anthrazit RAL 7016.
  • Mobil. Standfest. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller für einen zuverlässigen, ruhigen Lauf und einen sicheren Stand.

Lieferumfang:

Werkstattwagen: 1 St. Nr. 914540 Gr. 7
Ring-Maulschlüssel-Satz, 19-teilig: 1 St. Nr. 952428 Gr. 19
Schlitz- und Phillips-Schraubendreher-Sortiment, 13-teilig: 1 St. Nr. 953432 Gr. 13
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, 30-teilig: 1 St. Nr. 953747 Gr. 30
Hammer-Sortiment, 3-teilig: Je 1 St. Nr. 750110 Gr. 300; 500
1 St. Nr. 752520 Gr. 40G
Zangen-Sortiment, 5-teilig: 1 St. Nr. 954201 Gr. 5
Feilen-Satz, 5-teilig: 1 St. Nr. 517411 Gr. 200
Winkelschraubendreher-Sortiment für Torx® und 6-kant, 22-teilig: 1 St. Nr. 953141 Gr. 22
Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment, 10-teilig: 1 St. Nr. 954652 Gr. 10
Werkstatt-Zubehör-Sortiment, 63-teilig: 1 St. Nr. 676040
1 St. Nr. 845020
1 St. Nr. 763030 Gr. 205
Messwerkzeug-Sortiment, 4-teilig: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150
1 St. Nr. 461900 Gr. 3
1 St. Nr. 466200 Gr. 2
1 St. Nr. 081505 Gr. 125

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.
Weitere Werkzeug-Ordnungssysteme für den Werkstattwagen finden Sie ab Nr. 952048. Der Versand des bestücken Werkstattwagens 689000 Gr. 1 ist nur innerhalb der EU möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb