Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil, Stiellänge: 300mm

Artikel-Nr.: 751650 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 300 mm
für Kopf-⌀ 27 mm; 32 mm
Stielschutz Nylon
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751650 300
EAN / GTIN 4045197379627
Herstellernummer 751650 300
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil.

Passend für:

GARANT-Schlosserhammer Nr. 750110 und GARANT-Schonhammer Nr. 754120 / 754160.

Passend für:

Nr. 750110 mit Gewicht: 300 g
Nr. 754120 / 754160 mit Kopf-⌀: 27; 32 mm

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750110 Gr. 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 260.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb