Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil 400 mm

Artikel-Nr.: 751650 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 400 mm
Stielschutz Nylon
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751650 400
EAN / GTIN 4045197379696
Herstellernummer 751650 400

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil.

Passend für:

GARANT-Schlosserhammer Nr. 750110 und GARANT-Schonhammer Nr. 754120 / 754160.

Passend für:

Nr. 750110 mit Gewicht: 2000 g

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750110 Gr. 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 260.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb